Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 00554-620-03 Jacke Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 00554-620-03 Jacke Grün
MASCOT 00554-620-03 Jacke Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88771972
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628053310
EAN/GTIN:
     5708628053310
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Arbeitsjacke
Wasserabweisend. Futter aus Kunstpelz. Reißverschluss, durchgehend. Brusttasche mit Patte. Handybrusttasche mit verstellbarer Patte. Stifttaschen. Vordertaschen - zwei offene und zwei mit Patte und Druckknopf. Innentaschen - eine mit Reißverschluss sowie eine mit Klettverschluss.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Grün
Größe (S/M/L)
3XL
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
2
Reißverschlusstaschen
Ja
Anzahl Reißverschlusstaschen
1 Taschen
Wasserabweisend
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Baumwolle, Nylon
Stoffgewicht
240 g/m²
Baumwollanteil
52 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.