Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 13528-707-06 Jacke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 13528-707-06 Jacke Weiß
MASCOT 13528-707-06 Jacke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88766794
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074103621
EAN/GTIN:
     5711074103621
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Winter-Arbeitsjacke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Weiß
Größe (S/M/L)
XS
Innentasche
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Kochwäsche (95°C)
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
370 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.