Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Dundee Jacke Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Dundee Jacke Navy
MASCOT Dundee Jacke Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88765590
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628331470
EAN/GTIN:
     5708628331470
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Winter-Arbeitsjacke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy
Größe (S/M/L)
XXL
Taschen für persönliche Utensilien
1 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
2
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
255 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.