Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50560-940-09 Hosen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50560-940-09 Hosen Schwarz
MASCOT 50560-940-09 Hosen Schwarz
MASCOT 50560-940-09 Hosen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88760245
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074192694
EAN/GTIN:
     5711074192694
Suchbegriffe:
Damen-Thermo-Unterhose
Damen-Thermounterhose
Damen-Unterhose
Damenunterhose
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (S/M/L)
XXL
Leichtgewicht
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Elastan, Polyamid, Polyester
Stoffgewicht
185 g/m²
Polyester-Anteil
75 %
Elastananteil
8 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.