Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 00920-620-1101 Jacke Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 00920-620-1101 Jacke Navy
MASCOT 00920-620-1101 Jacke Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88756483
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209703675
EAN/GTIN:
     5707209703675
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy
Größe (S/M/L)
5XL
Wasserabweisend
Ja
Material
Material
Baumwolle, Nylon
Stoffgewicht
240 g/m²
Baumwollanteil
52 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,33*
€ 195,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,01*
€ 170,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.