| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88753127 Herst.-Nr.: 5711074369447 EAN/GTIN: 5711074369447 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Jacke | | Empfohlenes Geschlecht | Mann | | Produkthauptfarbe | Anthrazit, Gelb | | Größe (S/M/L) | L | | Außentasche | Ja | | Innentasche | Ja | | Reißverschlusstaschen | Ja | | Wasserabweisend | Ja | | Winddicht | Ja | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Atmungsaktiv | Ja | | Reflektierende Elemente | Ja | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Trocknen im Wäschetrockner | | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe) | | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Polyester | | Stoffgewicht | 345 g/m² | | Polyester-Anteil | 100 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, fleece jacke herren l, fleece jacke, fleece jacke gelb |
| | |
| |