Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 05035-025-09-4XL Jacke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 05035-025-09-4XL Jacke Schwarz
MASCOT 05035-025-09-4XL Jacke Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88752376
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209361721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Bomberjacke
Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Futter aus Stepp. Innenkragen aus Strick. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen. Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste. Brusttaschen mit Patte mit Magnetverschluss und Verstärkungen. D-Ring. Stifthalter. Vordertaschen. Innentaschen - eine mit Klettverschluss, eine aus Netzmaterial mit Reißverschluss. Kabelschlaufen für Headset. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Druckknopfverschluss an den Handgelenken. Rippeneinsatz an den Seiten an der Unterkante. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Druckknöpfe für Kapuze. Kontrastnähte. Reflexeffekte. Produkte, die Magnete enthalten, dürfen NICHT von Personen mit einem Herzschrittmacher/ICD o.ä. getragen werden.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (S/M/L)
4XL
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Wasserfest
Ja
Winddicht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
EN 343 3/1
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Schonwaschgang (40°C)
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
300 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,67*
€ 215,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,75*
€ 209,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,32*
€ 197,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,41*
€ 184,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.