Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 14135-126-09 Jacke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 14135-126-09 Jacke Schwarz
MASCOT 14135-126-09 Jacke Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88751725
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074192113
EAN/GTIN:
     5711074192113
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Bomberjacke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (S/M/L)
XXL
Außentasche
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
190 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.