Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50122-929-010 Hosen Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50122-929-010 Hosen Navy
MASCOT 50122-929-010 Hosen Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88751257
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074191468
EAN/GTIN:
     5711074191468
Suchbegriffe:
Damen-Unterhose
Damenunterhose
Flammschutz-Unterhose
Flammschutzunterhose
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Navy
Größe (S/M/L)
S
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Kohlenstofffasern, Baumwolle, Modacryl
Stoffgewicht
200 g/m²
Baumwollanteil
39 %
Modacryl-Anteil
60 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.