Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 12035-211-0618 Jacke Anthrazit, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 12035-211-0618 Jacke Anthrazit, Weiß
MASCOT 12035-211-0618 Jacke Anthrazit, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88747417
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209993380
EAN/GTIN:
     5707209993380
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Bomberjacke
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Anthrazit, Weiß
Größe (S/M/L)
4XL
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Wasserfest
Ja
Winddicht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Ursprungsland
Laos
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100 EN 343 3/1 EN 342 3/WP (1.95 clo)
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1960 g
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
255 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,76*
€ 191,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,21*
€ 185,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,68*
€ 185,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 155,28*
€ 184,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,85*
€ 179,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.