Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO9223W Waffeleisen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO9223W Waffeleisen Schwarz
Domo DO9223W Waffeleisen Schwarz
Domo DO9223W Waffeleisen Schwarz
Domo DO9223W Waffeleisen Schwarz
Domo DO9223W Waffeleisen Schwarz
Domo DO9223W Waffeleisen Schwarz
Domo DO9223W Waffeleisen Schwarz
Domo DO9223W Waffeleisen Schwarz
Domo DO9223W Waffeleisen Schwarz
Domo DO9223W Waffeleisen Schwarz
Domo DO9223W Waffeleisen Schwarz
Domo DO9223W Waffeleisen Schwarz
Domo DO9223W Waffeleisen Schwarz
Domo DO9223W Waffeleisen Schwarz
Domo DO9223W Waffeleisen Schwarz
Domo DO9223W Waffeleisen Schwarz
Domo DO9223W Waffeleisen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88589413
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO9223W
EAN/GTIN:
     5411397140586
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
domo waffelautomat
waffelautomat
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Plattenbreite
170 mm
Plattentiefe
170 mm
Anzeigelicht
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Platten mit Antihaftbeschichtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
168 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOMO
DO9047W
ab € 32,32*
Sonstiges
DOMO
DO9133W
ab € 29,56*
Sonstiges
DOMO
DO9149W
ab € 36,88*
Sonstiges
Princess
01.132380.01.001
ab € 24,77*
Sonstiges
Tristar
WF-1160
ab € 19,19*
Sonstiges
Tristar
WF-1165
ab € 18,97*
Sonstiges
Tristar
WF-2120
ab € 31,23*
Sonstiges
Tristar
WF-2195
ab € 19,05*
Sonstiges
DOMO
DOS9047
ab € 46,82*
Sonstiges
DOMO
155
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.