Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO9149W Waffeleisen 2 Waffel(n) 1400 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO9149W Waffeleisen 2 Waffel(n) 1400 W Silber
Domo DO9149W Waffeleisen 2 Waffel(n) 1400 W Silber
Domo DO9149W Waffeleisen 2 Waffel(n) 1400 W Silber
Domo DO9149W Waffeleisen 2 Waffel(n) 1400 W Silber
Domo DO9149W Waffeleisen 2 Waffel(n) 1400 W Silber
Domo DO9149W Waffeleisen 2 Waffel(n) 1400 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37360570
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO9149W
EAN/GTIN:
     5411397109705
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
domo waffelautomat 1400 watt
waffelautomat
Waffeleisen
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1400 W
Technische Details
Anzahl der Waffeln
2 Waffel(n)
Waffelform
Rechteck
Produktfarbe
Silber
Teflonbeschichtet
Ja
Thermostat
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzeigelicht
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Timer
Ja
Weitere Suchbegriffe: domo waffelautomat
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9047W
ab € 32,32*
Ähnlich
DOMO
DO9133W
ab € 29,56*
Ähnlich
Princess
01.132397.01.001
ab € 28,33*
Ähnlich
Tristar
WF-1165
ab € 18,97*
Ähnlich
Tristar
WF-2120
ab € 31,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.