| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-DOS9047 Herst.-Nr.: DOS9047 EAN/GTIN: 4260492257566 |
| |
|
| | |
| PROFI Doppel Waffeleisen für dicke BELGISCHE & BRÜSSELER Waffeln mit Waffelgabel Ein Profi Waffelautomat aus dem Hause DOMO! Das Waffeleisen backt leckere dicke Waffeln im Minutentakt durch schnelles aufheizen und starke 1400 Watt. Mit einem speziellem Deckel der mit den Waffeln "mitwächst" so dass der Teig aufgehen kann und extra dicke Waffeln entstehen, die Antihaftbeschichtung verhindert das Ankleben von Waffeln. Mit einem Backgang erhält man zwei "dicke" Waffeln von ca. 14,5 x 8,5 x 2,5 cm. Mit dem Waffel Maker können Sie ab sofort "Belgische Waffeln" und "Brüsseler Waffeln" backen. Den Teig für Waffeleisen in die Backform mit extra tiefem Relief für dickere Waffeln (ca. 2,5 cm) geben, mit dem praktischen Drehknopf zum Einstellen der Temperatur einfach den gewünschten Bräunungsgrad einstellen und los geht es. Diese Waffel Maschine bietet nicht nur ein stilvolles Design in silber-metallic, sondern es besticht durch seine tolle und leichte Funktion mit denen immer leckere Waffeln gelingen. Die fertigen leckeren belgischen / brüsseler Waffeln geniessen sie pur, mit Puderzucker, mit Eis oder Obst. Ideal auch für den Kindergeburtstag. Daher treffen Sie mit diesem Profi-Waffeleisen genau die richtige Entscheidung, da es einem Gastogerät in keiner Weise nach steht. Mit der praktischen Waffelgabel entnehmen sie die Waffeln kinderleicht. Weitere Informationen: | | Art: | Belgische Waffeln, Brüsseler Waffeln | Waffelform: | Waffeln Eckig | Anzahl pro Backgang: | Waffeln: 2 Stück | Werte: | Leistung: 1400 Watt, Spannung: 240 Volt | Maße Waffeln: | Länge: 14 cm, Breite: 8 cm | Backplatten: | Tiefe: 2,5 cm dicke: Waffeln | Maße Gerät: | Höhe: 10 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 28 cm | Temperaturregler: | 3 einstellbare Bräunungsstufen | Antihalftbeschichtung: | Kein Verkleben - Leichte Reinigung | Kontrolllämpchen: | Temperatur erreicht, Ende der Backzeit | Sicherheit: | Kühl bleibendes Gehäuse, Kühl bleibende Griffe | Ausstattung: | An- und Ausschaltknopf, Großer Griff zum leichten öffnen und schließen | Besonderes: | Leichte Reinigung, da keine unnötig schwer zugänglichen Ecken |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: domo waffelautomat, Doppel, Waffelmaschine, Waffel, Maschine, Waffle, Maker, Gerät, Eisen, doppelt, Mini, Profi, für, 2, in, 1, eckig, eckige, eckiges, rechteckig, viereckig, dicke, Belgisches, Belgische, Belgisch, Brüsseler, Art, Waffeln, DOMO, Industrie |
| | |
| |