Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar WF-1160 Waffeleisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar WF-1160 Waffeleisen
Tristar WF-1160 Waffeleisen
Tristar WF-1160 Waffeleisen
Tristar WF-1160 Waffeleisen
Tristar WF-1160 Waffeleisen
Tristar WF-1160 Waffeleisen
Tristar WF-1160 Waffeleisen
Tristar WF-1160 Waffeleisen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69266915
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     WF-1160
EAN/GTIN:
     8713016080776
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
tristar waffeleisen
waffelautomat
Mit dem Tristar WF-1160 Waffeleisen können Sie fünf herzförmige Waffeln gleichzeitig zubereiten Damit ist das Waffeleisen beispielsweise für Kindergeburtstage perfekt geeignet. Das Waffeleisen hat eine hochwertige Antihaftbeschichtung, so dass Sie die Waffeln bequem aus dem Waffeleisen entnehmen können.

Elegantes Design
Das Tristar-Waffeleisen ist kompakt und lässt sich bei Nichtgebrauch entweder horizontal oder vertikal wegstellen. Das Edelstahlgehäuse verleiht dem Waffeleisen ein luxuriöses Erscheinungsbild. Dank der Kontrolllampe können Sie sofort sehen, ob das Waffeleisen eingeschaltet ist und der Teig eingegeben werden kann.

Bereiten Sie die leckersten Waffeln zu
Beim WF-1160 Waffeleisen können Sie dank Thermostat selbst entscheiden, wie Ihre Waffeln werden sollen. Bei niedriger Temperatur werden Ihre Waffeln herrlich locker und bei höherer Temperatur herzhaft knusprig. In Minutenschnelle backen Sie fünf herzförmige Waffeln gleichzeitig. Die kleinen herzförmigen Waffeln sind beispielsweise für Kindergeburtstage perfekt geeignet.

Sicher und praktisch
Das Tristar-Waffeleisen hat eine hochwertige Antihaftbeschichtung, so dass Sie die Waffeln bequem aus dem Waffeleisen entnehmen können. Außerdem lässt es sich dadurch mühelos reinigen. Mit 700 W Leistung erreicht das Waffeleisen rasch die gewünschte Temperatur. Dank rutschfester Füße steht es beim Zubereiten von Waffeln sicher auf der Arbeitsplatte, und dank kühlbleibender Griffe können Sie das Waffeleisen problemlos anfassen.

Lieferumfang:
Tristar-Waffelautomat, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
1 Stück(e)
Breite des Versandkartons
238 mm
Höhe des Versandkartons
588 mm
Energie
Leistung
700 W
AC Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Anzahl der Waffeln
5 Waffel(n)
Waffelform
Herz
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Backenoberfläche
200 mm
Gehäusematerial
Kunststoff
Deckelmaterial
Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Thermostat
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Kabellänge
0.75 m
Rutschfeste Füße
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1270 g
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
278 mm
Verpackungshöhe
138 mm
Paketgewicht
1500 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.132380.01.001
ab € 24,77*
Ähnlich
Princess
01.132465.01.001
ab € 18,75*
Ähnlich
Princess
01.132405.01.001
ab € 21,56*
Ähnlich
Tristar
WF-2120
ab € 31,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.