Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 60cm SATA Serielles ATA-Kabel rechts gewinkelt - Bu/Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 60cm SATA Serielles ATA-Kabel rechts gewinkelt - Bu/Bu
StarTech.com 60cm SATA Serielles ATA-Kabel rechts gewinkelt - Bu/Bu
Artikel-Nr.:
     CIDE0-882620
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SATA24RA1
EAN/GTIN:
     9789792276862
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Eine rechts gewinkelte Verbindung für Ihr SATA-Laufwerk bei beengten Platzverhältnissen

Das rechtsgewinkelte (90-Grad) SATA-Kabel SATA24RA1 verfügt über eine standardmäßige (gerade) SATA-Buchse und eine rechtsgewinkelte SATA-Buchse und bietet eine einfache 60 cm lange Verbindung mit einem Serial ATA-Laufwerk mit Unterstützung der vollen SATA 3.0-Bandbreite von bis zu 6 Gbit/s bei Verwendung mit SATA 3.0-konformen Laufwerken.

Die rechtsgewinkelte SATA-Verbindung ermöglicht das Anschließen einer Serial ATA-Festplatte an schwer erreichbaren oder engen Stellen, während das kompakte und flexible Design des Kabels die Luftzirkulation verbessert und Kabelsalat in Computergehäusen reduziert, sodass das Gehäuse sauber und kühl bleibt.

Dieses 60 cm lange SATA-Kabel wurde für optimale Leistung und Zuverlässigkeit aus erstklassigen Materialien hergestellt und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.

Alternativ bietet StarTech.com SATA24LA1" text="auch ein 60 cm langes, linksgewinkeltes SATA-Kabel an (SATA24LA1), das sich genauso leicht installieren lässt wie das rechtsgewinkelte SATA-Kabel. Es wird jedoch von der entgegengesetzten Seite an die SATA-Festplatte angeschlossen.

The StarTech.com Advantage

- Rechtsgewinkelter SATA-Anschluss passt gut in schwer erreichbare und enge Stellen und bietet so Flexibilität bei der Positionierung des SATA-Laufwerks nach Bedarf innerhalb des Systemgehäuses.
- Mit dünnem Kabeldesign, das Unordnung reduziert und für optimale Systemleistung die Luftzirkulation im Computer-/Servergehäuse verbessert.
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie; gewährleistet zuverlässige Verbindung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Paketgewicht
23 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.609 m
Kabeltyp
SATA III
Anschluss 1
SATA 7-pin
Anschluss 2
SATA 7-pin
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Produktfarbe
Rot
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Rechts
Max. Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Gewicht
18 g
Zertifizierung
CE, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
PATA2SATA3
ab € 14,08*
Zubehör
StarTech.com
SATA12RA1
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.