Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-1687462 Herst.-Nr.: 11512-20 EAN/GTIN: 4078500051774 |
| |
|
| | |
| Der Pflanz- und Bodenhandschuh mit wasserfester Handfläche Mit seinen gelungenen Eigenschaften ist der Pflanz- und Bodenhandschuh in der Größe L von GARDENA der ideale Begleiter für die Bepflanzung am Boden, um das Erdreich des Beetes aufzulockern oder Unkraut zu entfernen. Besonders bei der Arbeit mit Erde spielt Feuchtigkeit häufig eine Rolle. Deshalb wird es Dich bestimmt freuen, dass Deine Handflächen durch die Nitril-Beschichtung vor Nässe geschützt sind. Ebenso zeichnet sich der Arbeitshandschuh für große Hände durch seine optimale Passgenauigkeit aus. Dank des flexiblen Materials am Bund und Handrücken wird ein gutes Feingefühl bei Pflanzarbeiten und Bodenarbeiten unterstützt. Zusätzlich ist der Pflanz- und Bodenhandschuh atmungsaktiv, sodass Du selbst bei längeren Arbeiten im Garten keine schwitzigen Hände haben wirst. Bei der Arbeit können auch einmal Fragen auftreten, welche die Verwendung des Smartphones notwendig machen. Die clevere Mobile-Touch-Funktion an Daumen und Zeigefinger macht den Pflanzhandschuh smartphonefähig und ermöglicht die Bedienung des Touchscreens, ohne den Arbeitshandschuh auszuziehen. Außerdem ist der passgenaue Pflanz- und Bodenhandschuh Oeko-Tex Standard 100 zertifiziert und dadurch frei von Schadstoffen.
Der passende Handschuh für die Arbeit am Boden Der robuste und besonders griffige Pflanz- und Bodenhandschuh ist besonders gut geeignet für die Bepflanzung am Boden. Er ist ein ideales Hilfsmittel für das Bepflanzen von Beeten, die Entfernung von Unkraut und bei der Arbeit mit feuchter Erde.
Vor Nässe geschützt Durch die Nitril-Beschichtung auf der Handinnenfläche werden die Hände vor Feuchtigkeit und Nässe bewahrt.
Flexibles Material Das flexible Material am Bund und Handrücken verleiht dem Handschuh in Größe L eine perfekte Passform. Es gibt den Pflanz- und Bodenhandschuh auch in den Größen S, M und XL.
Mit Mobile Touch Die clevere Mobile-Touch-Funktion an den Fingerkuppen von Daumen und Zeigefinger ermöglicht die Bedienung eines Smartphones oder Tablets, sodass der Handschuh nicht extra ausgezogen werden muss.
Mit Oeko-Tex Der Handschuh verfügt über den Oeko-Tex Standard 100. Damit sind die verwendeten Textilien frei von Schadstoffen. Weitere Informationen: Merkmale | Handbekleidungstyp | Gartenhandschuhe | | Produkthauptfarbe | Schwarz, Blau | | Größe (S/M/L) | L | | Rutschfeste Oberfläche | Ja | Material | Material | Elastan, Nitril, Polyester | | Materialbeschreibung (Name, %) | 42% Polyester, 55% Nitril, 3% Elasthan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,89* | € 8,85* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,65* | € 10,64* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,35* | € 12,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|