Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin F1DN2MOD-CC-D06 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin F1DN2MOD-CC-D06 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 1,8 m
Belkin F1DN2MOD-CC-D06 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 1,8 m
Belkin F1DN2MOD-CC-D06 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 1,8 m
Belkin F1DN2MOD-CC-D06 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87866726
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     F1DN2MOD-CC-D06
EAN/GTIN:
     745883800490
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
KVM Kabel
Weitere Informationen:
Leistungen
Kabellänge
1.8 m
Video Porttyp
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: belkin dvi kabel, dvi kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.