Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Genio S Plus Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Genio S Plus Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,8 l
De’Longhi Genio S Plus Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,8 l
De’Longhi Genio S Plus Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,8 l
De’Longhi Genio S Plus Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,8 l
De’Longhi Genio S Plus Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,8 l
De’Longhi Genio S Plus Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,8 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87470854
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     EDG 315.B
EAN/GTIN:
     8004399334533
Suchbegriffe:
Kaffeekapsel Automat
Kaffeekapsel Maschine
Kaffeekapselautomat
Kaffeekapselmaschine
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pad-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.8 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Kaffeekapsel-/Podsystem
Dolce Gusto
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Verstellbare Tropfschale
Ja
Tassenhalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 70,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.