Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni-Ball Pin Fineliner Sepia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uni-Ball Pin Fineliner Sepia
Uni-Ball Pin Fineliner Sepia
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87199909
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     PIN01-200(S) SEPIA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Isograph
Rapidograph
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Sepia
Form
Rund
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Wasserfeste Tinte
Ja
Lichtbeständige Tinte
Ja
Spitze Weite
0.1 mm
Clip
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
PIN0520
ab € 1,16*
Sonstiges
Uni-Ball
03200 N
ab € 1,12*
Sonstiges
Uni-Ball
005200
ab € 1,17*
Sonstiges
Uni-Ball
05200 N
ab € 1,16*
Sonstiges
Uni-Ball
PIN0620
ab € 1,13*
Sonstiges
Uni-Ball
PIN0720
ab € 1,17*
Sonstiges
Uni-Ball
10.1.1251
ab € 1,37*
Sonstiges
Uni-Ball
10.1.1252
ab € 1,38*
Sonstiges
Uni-Ball
10.1.1250
ab € 1,23*
Sonstiges
Uni-Ball
PIN003-200(S) BLACK
ab € 1,12*
Sonstiges
Uni-Ball
PIN05-200(S) SEPIA
ab € 1,28*
Sonstiges
Uni-Ball
01200GF
ab € 1,25*
Sonstiges
Uni-Ball
01200GC
ab € 1,25*
Sonstiges
Uni-Ball
01200N
ab € 1,13*
Sonstiges
Uni-Ball
02200N
ab € 1,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.