Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Fineliner
>
Artikel
Uni-Ball Pin 1.2 Fineliner Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-86656686
Hersteller:
Uni-Ball
Herst.-Nr.:
10.1.1252
EAN/GTIN:
4902778254776
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Form
Rund
Name der Farbe
Black
Wasserfeste Tinte
Ja
Mine
Kunststoff
Spitze Weite
1.2 mm
Clip
Ja
Clip-Material
Edelstahl
... >
Schreibinstrumente
>
Marker & Filzstifte
>
Fineliner
Weitere Suchbegriffe:
Isograph
,
Rapidograph
,
Technische Stifte
,
Tuschefüller
,
Tuschefüllfederhalter
,
Tuschenfüller
,
Tuschenzeichner
,
Tuscheschreiber
,
Tuschestifte
,
Tuschezeichner
,
fineliner schwarz
,
feinschreiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,86*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball Pin 005 Fineliner Schwarz
Uni-Ball
PIN0520
€ 2,86*
Sonstiges
Uni-Ball Pin 03200 N Marker Feine Spitze Schwarz
Uni-Ball
03200 N
€ 2,85*
Sonstiges
Uni-Ball Pin 04 Marker Schwarz
Uni-Ball
005200
€ 2,86*
Sonstiges
Uni-Ball Pin 05200 N Marker Feine Spitze Schwarz
Uni-Ball
05200 N
€ 2,85*
Sonstiges
Uni-Ball Pin 06 Fineliner Schwarz
Uni-Ball
PIN0620
€ 2,86*
Sonstiges
Uni-Ball Pin 07 Fineliner Schwarz
Uni-Ball
PIN0720
€ 2,86*
Sonstiges
Uni-Ball Pin 1.0 Fineliner Schwarz
Uni-Ball
10.1.1251
€ 2,86*
Sonstiges
Uni-Ball Pin Brush Fineliner Schwarz
Uni-Ball
10.1.1250
€ 3,39*
Sonstiges
Pigmentliner PIN - 0,03 mm uni-ball 003200, schwarz
Uni-Ball
03200N
€ 2,86*
Sonstiges
Pigmentliner PIN - 0,1 mm dunkelgrau uni-ball 01200 GF
Uni-Ball
01200GF
€ 2,66*
Sonstiges
Pigmentliner PIN - 0,1 mm hellgrau uni-ball 01200 GC
Uni-Ball
01200GC
€ 2,67*
Sonstiges
Pigmentliner PIN - 0,1 mm sepia uni-ball 01200 SEP
Uni-Ball
01200SEP
€ 2,87*
Sonstiges
Pigmentliner PIN - 0,1 mm uni-ball 01200, schwarz
Uni-Ball
01200N
€ 2,86*
Sonstiges
Pigmentliner PIN - 0,2 mm uni-ball 02200, schwarz
Uni-Ball
02200N
€ 2,87*
Sonstiges
Pigmentliner PIN - 0,5 mm dunkelgrau uni-ball 05200 GF
Uni-Ball
05200GF
€ 2,68*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.