Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence Performance A+ XC978 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xilence Performance A+ XC978 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz, Rot
Xilence Performance A+ XC978 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz, Rot
Xilence Performance A+ XC978 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz, Rot
Xilence Performance A+ XC978 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz, Rot
Xilence Performance A+ XC978 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz, Rot
Xilence Performance A+ XC978 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87028315
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XC978
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One PC
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
Weitere Informationen:
Energie
Strom der Pumpe
360 mA
Ventilatoren Strom
0.15 A
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
396 mm
Heizungs-Tiefe
120 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Schlauch-/Rohrlänge
475 mm
Gewicht
1500 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Ventilator-Anschluss
3-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1356 (Socket B2), LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Sockel AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+, Socket TR4
Mindestluftstrom
70 cfm
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
18 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
35.2 dB
Geräuschpegel Pumpe
25 dB
Motorschnelligkeit der Pumpe
2100 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
700 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1600 RPM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.