Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 11119 Halogenlampe 6 W Warmweiß P13.5s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 11119 Halogenlampe 6 W Warmweiß P13.5s
Scharnberger & Hasenbein 11119 Halogenlampe 6 W Warmweiß P13.5s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86546703
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     11119
EAN/GTIN:
     4034451111196
Suchbegriffe:
Halogenlampe P13.5S
Halogenlampe Sockel P13.5S
NV-Halogenlampe P13,5s
NV-Halogenlampe
Halogen-Glühlampe P13,5s
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Leistungen
Lampenleistung
6 W
Fassungs-/Sockeltyp
P13.5s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100 h
Lichtleistung
12 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Oberflächentyp
klar
Glühlampenform
Geräteglühbirne
Farbtemperatur
2700 K
Lampenstrom
1000 mA
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Eingangsspannung
6 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9 mm
Höhe
31 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11107
ab € 1,97*
Ähnlich
k.A.
631819
ab € 2,18*
Ähnlich
k.A.
631815
ab € 1,69*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93330
ab € 3,49*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93332
ab € 3,49*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11114
ab € 2,181*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11012
ab € 2,90*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11116
ab € 2,15*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11118
ab € 24,63*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11000
ab € 2,23*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11016
ab € 2,50*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11100
ab € 1,84*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11006
ab € 2,75*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11106
ab € 1,97*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11120
ab € 2,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.