Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0107 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0107 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
LogiLink BP0107 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
LogiLink BP0107 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
LogiLink BP0107 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
LogiLink BP0107 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
LogiLink BP0107 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
LogiLink BP0107 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86502654
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
21 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
17 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
3
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
7 kg
Montage
Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Auslegerarm (max.)
380 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Neigungswinkelbereich
-25 - 25 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Tiefe
1394 mm
Höhe
556 mm
Gewicht
5780 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.