Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother BUS1J150102203 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother BUS1J150102203 Weiß
Brother BUS1J150102203 Weiß
Brother BUS1J150102203 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85939652
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     BUS-1J150102-203
EAN/GTIN:
     5014047600678
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Unbeschichtete Etiketten für Industriedrucker
Die BUS-1J150102-203-Etikettenrolle wird nach hohen Anforderungen hergestellt und ist mit ausgewählten Brother-Etikettendruckern kompatibel.
Mit 1.500 Stück pro Rolle werden die 102 mm x 74 mm großen unbeschichteten Etiketten häufig für Versand und Lager, Fertigung und andere Umgebungen verwendet. Diese unbeschichteten Etiketten erfüllen Ihre professionellen Etikettenanforderungen.
Wenn Sie sich für eine von Brother International Europe zertifizierte Etikettenrolle entscheiden, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät weiterhin optimal arbeitet und Ihnen kristallklare und langlebige Ergebnisse liefert.
Mit der BUS-1J150102-203 bleiben Ihre Etiketten sicher angebracht und länger lesbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Typ
Gestanztes Etikett
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Form
Rechteck
Kompatible Produkte
TJ-4020TN, TJ-4120TN, TJ-4021TN, TJ-4121TN
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
150 mm
Etikettenhöhe
102 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Etiketten pro Rolle
1500 Stück(e)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.