| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-85587768 Herst.-Nr.: ICA-CPLB-222 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Gehäusematerial | Stahl | | Zertifizierung | CE | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | | Montageset | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 4320 g | Montage | Höchstgewichtskapazität | 20 kg | | Maximale Bildschirmgröße | 37 Zoll | | Befestigungstyp | Zimmerdecke | | Minimale VESA-Halterung | 50 x 50 mm | | Maximale VESA-Halterung | 200 x 200 mm | | Minimum Bildschirmgröße | 17 Zoll | | Geeignet für Computermonitor | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 50 x 50,75 x 75,100 x 100,100 x 200,200 x 100,200 x 200,1050 x 500 mm | | Anzahl der Display unterstützt | 1 | Ergonomie | Neigungswinkelbereich | 0 - 90 ° | | Drehen | Ja | | Drehungswinkel | 45 ° | | Neigungsverstellung | Ja | | Maximaler Deckenabstand | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm Deckenhalter, Monitor Deckenhalter, Monitordeckenhalter, TFT-Deckenhalterung, monitorwandhalter techly, halterung tv |
| | |
| |