Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop Deckenhalterung für LED LCD, 23-37"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-CPLB-906
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-CPLB-906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
ICA-CPLB-906 ist eine vollbewegliche Teleskop Deckenhalterung für LED/LCD TV von 23" bis 37" zur Montage an flachen und geneigten Decken. Die Höhe ist verstellbar und der Monitor kann um +/- 15° geneigt und 360° um die eigene Achse gedreht werden. Die Halterung wird aus kaltgewalztem Stahl hergestellt und hat die Farbe Schwarz. Ein Kabelmanagement organisiert die versteckte Führung der Kabel. Eigenschaften Vollbewegliche Teleskop Deckenhalterung für LED/LCD TV Arm geeignet für Monitore von 23" bis 37" Standard VESA: 75x75, 100x100, 200x200 mm Maximal tragbares Gewicht: 45 kg Abstand zur Decke: 44,4 bis 79,4 cm Technische Daten Neigung: +/- 15° Drehung: 360° Mit Kabelmanagement Material: Stahl Farbe: Schwarz Verpackungsinhalt 1x Vollbewegliche Teleskop Deckenhalterung für LED/LCD TV 1x Montagezubehör 1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Decke
Neigungswinkel:
-15 ° | 15 °
Tragkraft:
45 kg
Höhe:
794.0 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bildschirm deckenhalter, Deckenhalter, Techly, TV / LCD Halterungen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
ICA-CPLB-08
ab € 23,74*
Zubehör
Techly
ICA-CPLB-222
ab € 34,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.