Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop Universal Deckenhalterung für 1 LED LCD TV 37 Zoll-70 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-CPLB-946S
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICA-CPLB-946S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
• Ausziehbare, vollbewegliche Deckenbefestigung • Bietet ultimative Einsatzflexibilität und universelle Kompatibilität • Kippbare Halterung für die Verwendung an der Decke oder auf schrägen Böden • Ermöglicht eine Drehung oder Neigung des Monitors ohne Werkzeug • Umfasst VESA-Halterung für alle LCD TVs von 37 "- 70"""" oder Monitore bis zu 50 kg • Höhenverstellbar für perfekte Platzierung des TVs • Ein Kabelmanagement organisiert die versteckte Führung der Kabel • Maximale Länge des Arms: 1778 mm Eigenschaften • Arm geeignet für LED LCD TVs von 37""""-70"""" • Unterstützt VESA max. 600 x 400 mm • VESA Standard: 200 x 200, 400 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 400 • Maximal tragbares Gewicht: 50 kg Spezifikationen • Neigung von 0° bis -25° • Horizontale Ausrichtung: -180° bis +180° • Mit Kabelmanagement • Mit separater Halterung • Abmessungen: 680 x 435 x 1778 mm • Material: Stahl • Farbe: Schwarz Inhalt der Packung • Deckenbefestigung für LED LCD TV • Befestigungszubehör (Schrauben, Bolzen ...) und Montageanleitung"""
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Decke
Schwenkbereich:
-180 ° | 180 °
Neigungswinkel:
-25 ° | 0 °
Tragkraft:
50 kg
Breite:
680 mm
Höhe:
1778 mm
Tiefe:
435 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
ICA-CPLB-08
ab € 23,86*
Zubehör
Techly
ICA-CPLB-222
ab € 34,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.