Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop Universal Deckenhalterung für 1 LED LCD TV 23 Zoll- 42 Zoll, langer Arm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskop Universal Deckenhalterung für 1 LED LCD TV 23 Zoll- 42 Zoll, langer Arm
Teleskop Universal Deckenhalterung für 1 LED LCD TV 23 Zoll- 42 Zoll, langer Arm
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-CPLB-922L
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICA-CPLB-922L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
• Vollbewegliche Deckenhalterung für ultimative Einsatzflexibilität und universelle Kompatibilität • Kippbare Halterung zur Verwendung an der Decke und auf schrägen Böden • Ermöglicht eine Neigung oder Drehung des Monitors ohne Werkzeug • Umfasst VESA-Halterung für alle LCD TVs von 23"- 42"" oder Monitore bis zu 50 kg • Höhenverstellbar für perfekte Platzierung des TVs • Ein Kabelmanagement organisiert die versteckte Führung der Kabel Eigenschaften • Arm geeignet für LED LCD TVs von 23""-42"" • Unterstützt VESA max. 200 x 200 mm • VESA Standard: 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200 mm • Maximal tragbares Gewicht: 50 kg Spezifikationen • Neigung von 0° bis -25° • Horizontale Ausrichtung: -180° bis +180 • Mit Kabelmanagement • Mit separater Halterung • Abmessungen: 226 x 226 x 1673 mm • Material: Stahl • Farbe: Schwarz Inhalt der Packung • Deckenbefestigung für LED LCD TV • Befestigungszubehör (Schrauben, Bolzen ...) und Montageanleitung "
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Decke
Schwenkbereich:
-180 ° | 180 °
Neigungswinkel:
-25 ° | 0 °
Tragkraft:
50 kg
Breite:
226 mm
Höhe:
226 mm
Tiefe:
1173 mm | 1673 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
ICA-CPLB-08
ab € 23,84*
Zubehör
Techly
ICA-CPLB-222
ab € 34,22*
Zubehör
Techly
ICA-TR6
ab € 114,99*
Zubehör
EFB-Elektronik
ICA-CPLB-944D
ab € 73,88*
Zubehör
EFB-Elektronik
ICA-PLB-161M
ab € 12,19*
Zubehör
EFB-Elektronik
ICA-PLB-162M
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.