Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6476251 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 33 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6476251 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 33 W
Trilux 6476251 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 33 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85535877
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6476251
EAN/GTIN:
     4018242327768
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
760 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
17200 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Pfad, Straße
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
10 m
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
33 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100000 h
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
4600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Beleuchtungseffizienz
139 lm/W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 709,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,32*
€ 953,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,57*
€ 944,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,77*
€ 912,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,91*
€ 886,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,82*
€ 844,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6824600
ab € 174,64*
Zubehör
TRILUX
7918600
ab € 120,20*
Zubehör
TRILUX
7353100
ab € 106,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.