Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office BMA2707226 Whiteboard 1800 x 1200 mm Stahl Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office BMA2707226 Whiteboard 1800 x 1200 mm Stahl Magnetisch
Bi-Office BMA2707226 Whiteboard 1800 x 1200 mm Stahl Magnetisch
Bi-Office BMA2707226 Whiteboard 1800 x 1200 mm Stahl Magnetisch
Bi-Office BMA2707226 Whiteboard 1800 x 1200 mm Stahl Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85502013
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     BMA2707226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
1800 x 1200 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Stahl
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Magnetisch
Ja
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,14*
€ 246,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,17*
€ 245,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,69*
€ 225,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 189,32*
€ 225,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,77*
€ 199,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,12*
€ 186,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bi-silque
BMA0307226
ab € 32,13*
Sonstiges
Bi-silque
BMA0507226
ab € 83,40*
Sonstiges
Soennecken
4884
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.