Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Magnet 4884 rund 38mm 2,5kg blau 10 St./Pack.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/444/a009444b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/444/a009444b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-152008550
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4884
EAN/GTIN:
     4003630013316
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet 2500 g blau
Soennecken Magnet 38mm 2,5kg blau 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Sonderform:
rund
Durchmesser:
38
max. Tragfähigkeit:
2,5
max. Anzahl der Blätter:
7 Bl. DIN A4
Haken vorhanden:
Nein
Farbe:
blau
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet blau, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Paar
€ 7,95*
ab € 2,80*
€ 4,66*
3 Tage
90
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,20*
€ 5,19*
4 Tage
230
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 7,79*
6 Tage
227
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,34*
€ 8,31*
5 Tage
230
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 5,44*
€ 8,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paar
1 Paar enthält 10 Stück (ab € 0,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
1662003
ab € 0,478*
Ähnlich
magnetoplan
1662014
ab € 0,421*
Ähnlich
Franken
HMS36 03
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.