Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office QR3404 Whiteboard 1500 x 1200 mm Keramik Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office QR3404 Whiteboard 1500 x 1200 mm Keramik Magnetisch
Bi-Office QR3404 Whiteboard 1500 x 1200 mm Keramik Magnetisch
Bi-Office QR3404 Whiteboard 1500 x 1200 mm Keramik Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85501651
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     QR3404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
1500 x 1200 mm
Installationstyp
Tragbar
Oberflächenmaterial
Keramik
Rahmen (Bereich)
Ja
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Abschließbare Räder
Ja
Doppelseitig
Ja
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 546,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,89*
€ 768,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,77*
€ 728,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,17*
€ 703,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,82*
€ 663,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,56*
€ 650,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
4884
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.