Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MCN302 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3 3 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager MCN302 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3 3 Modul(e)
Hager MCN302 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3 3 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85435635
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MCN302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
hager leitungsschutzschalter 3p
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
70 mm
Höhe
83 mm
Energie
Eingangsstrom
2 A
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom (30°C)
2 A
Nennspannung
400 V
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ C
Anzahl der Pole
3
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Zertifizierung
EN 60898-1
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter hager
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KDN363A
ab € 5,64*
Zubehör
Hager
KDN363B
ab € 25,34*
Zubehör
Hager
L061
ab € 0,85*
Zubehör
Hager
U841
ab € 6,91*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,19*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 32,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.