Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager KDN363B Schutzschalter-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager KDN363B Schutzschalter-Zubehör
Hager KDN363B Schutzschalter-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27052209
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KDN363B
EAN/GTIN:
     3250613740962
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Schutzschalter
hager schutzschalter 3polig
Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module
Weitere Informationen:
Technische Details
Kompatible Produkte
MBN306 MBN310 MBN313 MBN316 MBN320
Produktfarbe
Grau
Nennstrom
63 A
Anzahl der Elemente
57
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, schutzschalter 3pol
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
KDN363A
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.