Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS284001R0517 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CDS284001R0517 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
ABB 2CDS284001R0517 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
ABB 2CDS284001R0517 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
ABB 2CDS284001R0517 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85304141
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS284001R0517
EAN/GTIN:
     4016779592963
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 P schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 25 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 P fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
56 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Nennstrom
25 A
Nennspannung
400 V
Gesamtverlustleistung
14 W
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,55*
€ 282,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,65*
€ 279,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,43*
€ 270,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,76*
€ 255,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,41*
€ 232,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 14,76*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 14,75*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 12,20*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,56*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 9,39*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,53*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0003
ab € 44,70*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0004
ab € 44,81*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0008
ab € 44,62*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0009
ab € 44,92*
Zubehör
ABB
2CSS204997R0013
ab € 262,07*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 46,98*
Zubehör
ABB
2CCA880101R0001 CMS-101PS 40A
ab € 47,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.