| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-85276903 Herst.-Nr.: 41101 EAN/GTIN: 0084511362772 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Xylol | Merkmale | Schreibfarben | Gold | | Produktfarbe | Schwarz, Gold | | Anzahl der Farben | 1 Farben | | Punkttyp | Extrafein | | Gehäuseform | Rund | | Haftungsbeständig | Ja | | Wasserfest | Ja | | Geeignet für Materialien | Glas, Metall, Papier, Kunststoff, Holz | | Geruchsarm | Ja | | Spitze Weite | 0.7 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 137 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, permanent marker gold, permanent marker, sakura permanent marker |
| | |
| |