Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sakura Pen-touch Metallic Kupfer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sakura Pen-touch Metallic Kupfer 1 Stück(e)
Sakura Pen-touch Metallic Kupfer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85271212
Hersteller:
     Sakura
Herst.-Nr.:
     41103
EAN/GTIN:
     0084511396098
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Xylol
Merkmale
Schreibfarben
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz, Kupfer
Anzahl der Farben
1 Farben
Punkttyp
Extrafein
Gehäuseform
Rund
Haftungsbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Geeignet für Materialien
Glas, Metall, Papier, Kunststoff, Holz
Geruchsarm
Ja
Spitze Weite
0.7 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sakura
41101
ab € 2,63*
Sonstiges
Sakura
41102
ab € 2,63*
Sonstiges
Sakura
XPSKA49
ab € 2,63*
Sonstiges
Sakura
42100
ab € 2,63*
Sonstiges
Sakura
XPSKA302
ab € 2,63*
Sonstiges
Sakura
XPSKA305
ab € 2,63*
Sonstiges
Sakura
XPSKA319
ab € 2,63*
Sonstiges
Sakura
XPSKA320
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.