| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-85276856 Herst.-Nr.: XPSKA49 EAN/GTIN: 0084511396104 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Xylol | Merkmale | Schreibfarben | Schwarz | | Produktfarbe | Weiß | | Anzahl der Farben | 1 Farben | | Punkttyp | Extrafein | | Gehäuseform | Rund | | Haftungsbeständig | Ja | | Wasserfest | Ja | | Geeignet für Materialien | Glas, Metall, Papier, Kunststoff, Holz | | Geruchsarm | Ja | | Spitze Weite | 0.7 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 138 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, sakura permanentmarker schwarz, permanent marker, permanent marker schwarz |
| | |
| |