Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 813596 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 6 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brady 813596 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 6 Stück(e)
Brady 813596 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 6 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     108EL-8113028
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     813596
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
38 mm
Korpustiefe
19.5 mm
Höhe
86.5 mm
Schäkeldurchmesser
6.35 mm
Horizontaler Abstand (max.)
20.32 mm
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
6 Stück(e)
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Gleichschließung
Produktfarbe
Gelb
Korpusmaterial
Nylon
Schäkelmaterial
Nylon
Schäkel Form
U-förmig
Anzahl der Sperrstifte
6
Schlüsselhalterfunktion
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,71334*
€ 23,99334*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 90,90*
€ 116,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 23,99334*
€ 28,55207
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90334*
€ 27,25497
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88334*
€ 26,04117
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,23334*
€ 25,26767
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71334*
€ 21,07887
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 143,96004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8188044
ab € 28,91*
Zubehör
RS Pro
8188048
ab € 18,91*
Zubehör
RS Pro
8188041
ab € 105,60*
Zubehör
RS Pro
489141
ab € 13,16*
Zubehör
RS Pro
489147
ab € 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.