Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polyurethan-Kunststoff Halter Typ Kugelhahnverriegelung, 31.7mm bis 63.5mm, Ø 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Polyurethan-Kunststoff Halter Typ Kugelhahnverriegelung, 31.7mm bis 63.5mm, Ø 6mm
RS PRO Polyurethan-Kunststoff Halter Typ Kugelhahnverriegelung, 31.7mm bis 63.5mm, Ø 6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8188044
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8188044
EAN/GTIN:
     5056112190547
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
Typ = Kugelhahnverriegelung
Material = Polyurethan-Kunststoff
Befestigungspunkt Größe min. = 31.7mm
Befestigungspunkt Größe max. = 63.5mm
Bügeldurchmesser = 6mm

RS Pro Kugelventil. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen Kugelventilverriegelungen. Diese starren Verriegelungsbügel werden nach Industriestandard hergestellt und funktionieren durch Klemmen über den Kugelventilhebel, um zu verhindern, dass das Ventil funktioniert. Diese Verriegelungen können unabhängig davon installiert werden, ob sich das Ventil in der offenen oder geschlossenen Position befindet, was sie zu einer fantastischen Verriegelungslösung für die sichere Wartung und Reparatur von gefährlichen Maschinen oder Geräten macht. Aussperrungen sind so konzipiert, dass gefährliche Maschinen oder Geräte während der Durchführung von wichtigen Reparaturen oder Wartungsarbeiten abgeschaltet oder verriegelt bleiben, sodass keine Schäden für die Person, die Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführt, verursacht werden. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Kann auf den meisten international erhältlichen Kugelventilen installiert werden, um ein Drehen des Griffs zu verhindern. ;/li> ;li>Hergestellt aus robustem Polyurethan-Kunststoff, der Abrieb- oder Rissbeständigkeit gewährleistet und extremen Wetter- und/oder Temperaturbedingungen standhält ;/li> ;li>Verhindern, dass der Ventilgriff eingeschaltet wird. ;/li> ;li>Nichtleitend ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Aussperrungen aller Arten haben eine Reihe von Anwendungsbereichen, da sie hauptsächlich von Reparatur- und Wartungstechnikern verwendet werden. Sie werden in Anwendungen wie: ;ul> ;li>Industriell ;/li> ;li>Lagerhäuser ;/li> ;li>Fabriken ;/li> ;li>Mühlen ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Typ:
Kugelhahnverriegelung
Material:
Polyurethan-Kunststoff
Befestigungspunkt Größe min.:
31.7mm
Befestigungspunkt Größe max.:
63.5mm
Bügeldurchmesser:
6mm
Weitere Suchbegriffe: 8188044, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, RS PRO, ESBV01EX, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brady
813593
ab € 107,24*
Zubehör
Brady
813594
ab € 95,22*
Zubehör
Brady
813595
ab € 109,03*
Zubehör
Brady
813596
ab € 17,70334*
Zubehör
RS Pro
489141
ab € 13,15*
Zubehör
RS Pro
489147
ab € 15,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.