Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser iH9R Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser iH9R Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser iH9R Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser iH9R Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85175216
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502023
EAN/GTIN:
     4058205015967
Suchbegriffe:
Helmhalter
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Das Multitalent für unterschiedliche Einsatzgebiete: Betreibbar mit dem enthaltenen aufladbaren Akku oder AA-Alkaline Batterien. Zwei Energiemodi (Constant Light und Energy Saving), ein abnehmbarer und stufenlos verstellbarer Lampenkopf sowie unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten für Helme ermöglichen maximale Flexibilität. Die zusätzliche Multicolor LED (Rot, Grün und Blau) komplettiert die Ausstattung.
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
40 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl der Leistungsstufen
2
Lichtleistung
600 lm
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
200 m
Taschenlampenleuchtmodi
Öko, Medium
Lichtfarbe
Blau, Grün, Rot, Weiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledlenser
502001
ab € 82,65*
Ähnlich
Ledlenser
502002
ab € 120,12*
Ähnlich
Ledlenser
500912
ab € 37,02*
Ähnlich
Ledlenser
5619
ab € 201,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.