Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser iF4R Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser iF4R Schwarz
Ledlenser iF4R Schwarz
Ledlenser iF4R Schwarz
Ledlenser iF4R Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78368811
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502001
EAN/GTIN:
     4058205016209
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Wiederaufladbarer Profi-Baustrahler der Superlative von Ledlenser mit praktischer Montagevorrichtung. Erhellt jeden Arbeitsbereich viele Stunden lang.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Hängende Arbeitsleuchte
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Leistungen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtleistung
2500 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
111 mm
Technische Details
Batteriereichweite
15 h
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
F380
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.