Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 140202 Sicherheitskopfschutz Polyethylen Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 140202 Sicherheitskopfschutz Polyethylen Weiß, Gelb
Cimco 140202 Sicherheitskopfschutz Polyethylen Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84826788
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     140202
EAN/GTIN:
     4021103402023
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
350 g
Merkmale
Material
Polyethylen
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Belüftung
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Größe
53-61 cm
Größenverstellbar
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
140201
ab € 10,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.