Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken 3280 Locher 60 Blätter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken 3280 Locher 60 Blätter Schwarz
Soennecken 3280 Locher 60 Blätter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84784395
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3280
EAN/GTIN:
     4003630135124
Suchbegriffe:
Block-Locher
Blocklocher
Kraftlocher
Registratur-Locher
Der extrastarke Registraturlocher. Rutschfester Boden mit integriertem Namensschild. Mit Griffniederhalter. Mit Anschlagschiene.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
125 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Locherkapazität
60 Blätter
Produktfarbe
Schwarz
Sockelfarbe
Schwarz
Material
Metall
Lochdurchmesser
5.5 mm
Einfach zu bedienen
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
51380095
ab € 14,04*
Ähnlich
Esselte
177029
ab € 17,94*
Ähnlich
Rapesco
1015
ab € 21,24*
Ähnlich
Novus
025-0266
ab € 26,50*
Ähnlich
Leitz
51800035
ab € 38,10*
Ähnlich
Leitz
51800025
ab € 36,09*
Ähnlich
Leitz
51800095
ab € 36,70*
Ähnlich
Leitz
51800084
ab € 35,24*
Ähnlich
Rapid
23000600
ab € 102,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.