Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher D60, für 60 Blatt, mit Anschlagschiene, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher D60, für 60 Blatt, mit Anschlagschiene, schwarz
Locher D60, für 60 Blatt, mit Anschlagschiene, schwarz
Locher D60, für 60 Blatt, mit Anschlagschiene, schwarz
Locher D60, für 60 Blatt, mit Anschlagschiene, schwarz
Locher D60, für 60 Blatt, mit Anschlagschiene, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-177029
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     177029
EAN/GTIN:
     5411313770293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block-Locher
Blocklocher
Kraftlocher
Registratur-Locher
Esselte Locher D60, Kunststoff, mit Anschlagschiene. Lochung: 80 mm, für A4, A5, A6, US, 8x8x8. Stanzleistung/Blatt: 6,0 mm/60. Material: Stahlblech lackiert. 3 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahlblech lackiert
Lochung:
80 mm
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
6
max. Anzahl der Blätter:
60
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3280
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.