Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superlocher HDC150, Grauguss, 150 Blatt, silber/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Superlocher HDC150, Grauguss, 150 Blatt, silber/orange
Superlocher HDC150, Grauguss, 150 Blatt, silber/orange
Superlocher HDC150, Grauguss, 150 Blatt, silber/orange
Superlocher HDC150, Grauguss, 150 Blatt, silber/orange
Superlocher HDC150, Grauguss, 150 Blatt, silber/orange
Artikel-Nr.:
     C1011-23000600
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     23000600
EAN/GTIN:
     7313460006004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block-Locher
Blocklocher
Kraftlocher
Registratur-Locher
Rapid Superlocher HDC150, mit selbstzentrierender Anschlagschiene aus Metall, ergonomischer Griff mit Weichgummi, mit hochpräzisions-Lochpfeifen aus hochwertigem Stahl für eine lange Lebensdauer, Scheiben und Lochpfeifen auswechselbar, mit Lochscheiben-/Lochpfeifen-Fach zur Aufbewahrung im Locher, transparenter Abfallkasten. Stanzleistung/Blatt: 15mm/150. Material: Grauguss. 5 Jahre Garantie. Farbe: silber/orange.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber/orange
Anzahl der Stanzsegmente:
2
max. Anzahl der Blätter:
150
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonomischer Griff mit Weichgummi, mit hochpräzisions-Lochpfeifen aus hochwertigem Stahl für eine lange Lebensdauer, Scheiben und Lochpfeifen auswechselbar, mit Lochscheiben-/Lochpfeifen-Fach zur Aufbewahrung im Locher, transparenter Abfallkasten
max. Einstell-Format:
A4
Garantiedauer:
5 Jahre
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Grauguss
Lochung:
80mm
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
15
Garantie gewährt:
Ja
Material der Anschlagschiene:
Metall
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,20*
€ 160,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
5000540
ab € 10,14*
Zubehör
Rapid
23000900
ab € 30,28*
Zubehör
Rapid
23001000
ab € 6,04*
Zubehör
Rapid
23223100
ab € 201,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.