Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiHF Signalkabel Orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiHF Signalkabel Orange
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiHF Signalkabel Orange
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiHF Signalkabel Orange
Artikel-Nr.:
     4147-M0207741
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00460153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Isolationsmaterial
Silikon
Kabeldurchmesser
8.8 mm
Kupferindex
58 kg/km
Kabelgewicht
134 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-60 - 180 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,87903*
€ 2,99903*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,0786*
€ 3,9416*
1 Tag
46
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 3,68*
€ 6,54*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,84*
€ 6,82*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,99903*
€ 3,56885
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,68903*
€ 3,19995
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,55903*
€ 3,04525
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,42903*
€ 2,89055
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,33903*
€ 2,78345
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,87903*
€ 2,23605
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,79*
Zubehör
Lapp Kabel
53112010
ab € 1,12522*
Zubehör
Velleman
VT30400
ab € 11,09*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,67*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 22,83*
Zubehör
Lapp Kabel
52015720
ab € 1,20835*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.