Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe BLZ-R7352 Alarmlichtindikator 240 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe BLZ-R7352 Alarmlichtindikator 240 V Rot
Grothe BLZ-R7352 Alarmlichtindikator 240 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77553247
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     37352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Hochwertige Xenon-Blitzleuchte mit optimaler Warnwirkung

Produktmerkmale
optimale Warnwirkung durch leistungsstarke Xenon-Blitzröhre (im Lieferumfang enthalten)
hervorragende Lichtverteilung auch nach oben und unten durch Spezial-Optik
hohe Ausfallsicherheit, da keine bewegten Teile
Einsatzbereich: Gefahrenbereiche Industrie / Alarmanlagen
Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid PA, Lichthaube aus schlagfestem Polycarbonat PC
rot
Weitere Informationen:
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 40 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
152 mm
Energie
AC Eingangsspannung
240 V
Nennstrom
0.1 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 334,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,66*
€ 398,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,71*
€ 394,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,71*
€ 372,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,32*
€ 363,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,98*
€ 342,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
37357
€ 331,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.