Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 11350075000 Transparent 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu 11350075000 Transparent 500 ml
Marabu 11350075000 Transparent 500 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE0-83426399
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     4007751056511
EAN/GTIN:
     4007751056511
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Oberflächentyp
Glanz
Volumen (ml)
500 ml
Spendertyp
Topf
Wasserbasis
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Lichtbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
4007751006073
ab € 1,98*
Sonstiges
Marabu
113513000
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.