Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 20 cm einrastendes SATA-Kabel - Bu/Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 20 cm einrastendes SATA-Kabel - Bu/Bu
StarTech.com 20 cm einrastendes SATA-Kabel - Bu/Bu
StarTech.com 20 cm einrastendes SATA-Kabel - Bu/Bu
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8169193
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     LSATA8
EAN/GTIN:
     0065030841955
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Sicher einrastendes SATA-Kabel, entwickelt für neue Systemplatinen und SATA-Festplatten

Das SATA-Kabel LSATA8 verfügt über zwei einrastbare 7-polige Datenaufnahmen und unterstützt die volle SATA 3.0-Bandbreite von bis zu 6 Gbit/s bei Verwendung mit SATA 3.0-konformen Laufwerken.

Die einrastenden Anschlüsse rasten beim Anschließen an einen geeigneten (einrastenden) SATA-Port ein, gewährleisten so eine feste, sichere Datenverbindung und verhindern eine versehentliche Trennung der Verbindung.

Mit der flachen, aber stabilen Bauweise verbessert das flexible Design die Luftzirkulation und reduziert die Unordnung im Computergehäuse, sodass das Gehäuse ordentlich und kühl bleibt.

Dieses 20 cm lange SATA-Kabel wurde für optimale Leistung und Zuverlässigkeit aus erstklassigen Materialien hergestellt und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Einrastbare SATA-Anschlüsse bieten eine gesicherte Datenverbindung und verhindern versehentliche Trennungen
- Mit dünnem Kabeldesign, das Unordnung reduziert und für optimale Systemleistung die Luftzirkulation im Computer-/Servergehäuse verbessert.
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie; gewährleistet zuverlässige Verbindung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
12.5 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.2032 m
Kabeltyp
SATA III
Anschluss 1
SATA 7-pin
Anschluss 2
SATA 7-pin
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Rot
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
26
Max. Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Gewicht
7.7 g
Zertifizierung
CE, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
LSATA6
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.